Obratna vrtavka 3/8″ 200 mm

Št. art.: 1556800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1556800
    EAN/GTIN 4010886816752
    Številka proizvajalca 1556800
    L-število L60160 1263

    Opis

    Opis:

    Univerzalna uporaba v industriji in avtomobilski industriji, tudi v omejenih prostorih
    Način izdelave po DIN 3122, ISO 3315
    Majhna, kapljičasta glava za najbolj tesna mesta vijakov
    Tanko nazobčani (60 zob), z vzvodom za obračanje in sprostitvijo na gumb
    Zvlečni kot 6°
    Nedrseči dvokomponentni ročaj z odprtino za obešanje
    Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kroglično zaporo
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

    Lastnosti:

    • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
    • Število zob: 60
    • Vrsta zaklepanja: Kroglična ključavnica
    • Skupna širina [mm]: 34 mm
    • Skupna višina [mm]: 30 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
    • Material ročaja: 2-komponentni
    • Višina glave ročice: 29,7 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: kromiran
    • Kotiček povratnega pomika: 6 °
    • Vrsta preklopa: Ročica za prestavljanje
    • 1000 V izoliran: brez
    • Sprostitev s pritiskom na gumb: da
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico