Craftsmen Hlače C50

Št. art.: 155518605699C50
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
Barva rot / schwarz
Konfekcijska velikost DE 50
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 155518605699C50
EAN/GTIN 7330509589649
Številka proizvajalca 155518605699C50

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zaščitni žepi za kolena
Zadnja žepa z mehom, ojačana
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Noge z mehom, žep za pisalo, žep za telefon Flex in dva velika žepa sta bila eden je z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico
Žepi za žeblje - z držali za orodje, lahko se vstavijo v sprednja žepa.

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogi s trizložnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Odbojna ojačitev
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, CORDURA® ojačani zadnji žepi

Opis:

  • Funkcionalne in udobne obrtniške hlače z lahko dostopnimi žepi, vključno z žepom za telefon iz raztegljivega materiala, ki ustreza večini telefonov
  • Zaščitni žepi za kolena iz raztegljivega materiala CORDURA® za optimalno prileganje in vzdržljivost
  • Dva zadnja žepa z mehi in trakom za držalo za kladivo ter ojačan žep za ravnilo, žep za pero in držalo za nož
  • Predgibane noge zagotavljajo odlično prileganje

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico