Craftsmen Hlače stretch C146

Št. art.: 155418609899C146
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
Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 146
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 155418609899C146
EAN/GTIN 7330509657935
Številka proizvajalca 155418609899C146
L-število L00980 5639

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zaščitni žepi za kolena
Zadni žepi z mehi, ojačani
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Zadni žep z mehi, žep za pisalo, žep za telefon Flex in dva velika žepa sta bila eden je z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico, žep za nož z loputo in raztegljivo ploščo
Žepi za nože - z držali za orodje, lahko jih vstavite v sprednje žepe.

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogi s trizložnim šivom
Kovinski gumbi
Dve zanki za pas na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena zanka za pas z D-obročkom spredaj. Široka zanka za pas zadaj

Funkcionalnost
Raztegljivi paneli na zadnjem jermenu, sprednjih žepih, kolenih in na zadnjem kolenu

Opis:

  • Smartne, prilagodljive in močne hlače za obrtnike s skrbno oblikovanimi podrobnostmi
  • Trajnostne hlače z natančno oblikovanimi podrobnostmi, ki ustrezajo poklicnim zahtevam glede svobode gibanja, funkcionalnosti in udobja
  • Material je močan in v kombinaciji z raztegljivimi paneli je idealen za na primer polagalce tal in polagalce plošč, ki pogosto delajo v klečečem položaju
  • Na zadnjem jarmecu imajo raztegljive panele, na sprednjih žepih in na zadnji strani kolena za večjo svobodo gibanja
  • Majo številne strateško nameščene funkcionalne žepe, kot so žep za nož iz ojačane tkanine s kevlarjem®, zavihkom in raztegljivo ploščo ter vsak lahko dostopen žep za fleksibilen telefon iz raztegljivega materiala, ki ustreza večini mobilnih telefonov

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico