Komplet za izvlek krogličnih ležajev PLUS, velikost 1+2

Št. art.: 1553550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Snemalnik krogličnih ležajev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1553550
    EAN/GTIN 4036976112030
    Številka proizvajalca 1553550
    L-število L60160 5885

    Opis

    Opis:

    Z izvlečnim strojem za kroglične ležaje GEDORE je izvlečenje krogličnih ležajev, ki se nahajajo v ohišju in na gredi, otročje lahko
    Način oblikovanja omogoča PLUS v učinkovitosti in produktivnosti zaradi maksimalne funkcionalnosti v kombinaciji s poenostavljenim rokovanjem
    Glavna plošča navdušuje s svojo prijaznostjo do uporabnika: kavlji so pritrjeni v utor
    Samodejni mehanizem zagotavlja 100-odstotni prenos moči in največjo varnost pri izvleku
    Za izvlek ni možen zdrs ali poševni izvlek
    Primeren za več kot 40 standardnih krogličnih ležajev do 6311
    1. 92/12 za ležaje: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407

    Lastnosti:

    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico