Opis:
S tanko glavo, idealno za omejene prostore
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63 - 65 HRC
Za srednje trdo žico 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Nege VDE izolirane do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, izolacija tulca
Lastnosti:
- Faza [palec]: s spletno stranjo
- Skupna širina [mm]: 54 mm
- Skupna višina [mm]: 27 mm
- Skupna dolžina [mm]: 145 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
- Višina glave 1 [mm]: 18,5 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 18,5 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da