VDE Klešče z okroglim nosom in izolacijskimi tulci VDE 160 mm

Št. art.: 1552112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1552112
EAN/GTIN 4010886816011
Številka proizvajalca 1552112
L-število L60160 2465

Opis

Opis:

Ploščato okrogle, dolge čeljusti, ravne oprijemne površine, nazobčane
Za držanje, prijemanje, upogibanje in rezanje del
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61-63 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Toggle VDE izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, izolacijski tulci

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 50 mm
  • Skupna širina [mm]: 53 mm
  • Skupna višina [mm]: 26 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 170 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
  • Širina glave 1 [mm]: 16,5 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • Širina konice W4 [mm]: 3,2 mm
  • Debelina konice: 2,5 mm
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • z rezalnim robom: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico