Opis:
Samonastavljiva, za žice od 0,5 do 5,0 mm²
V-oblikovane rezalne čeljusti za odstranjevanje polnih in pletenih vodnikov s plastično izolacijo
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in žarjeno
noge VDE izolirane do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, izolacija plašča
Lastnosti:
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 11 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna širina [mm]: 54 mm
- Skupna višina [mm]: 27 mm
- Skupna dolžina [palec]: 6.1/2
- Skupna dolžina [mm]: 167 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
- Širina glave 1 [mm]: 28,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 46,0 mm
- Prečni prerez žice [mm²]: 0,5-5,0
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da