Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Žepi
Zadni žepi
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žepi
Noge z mehom, zadrga, žepom za pisalo in žepom za nož
Funkcionalnost
Predgibana kolena
Relastična plošča v mednožju, na kolenih in hrbtu
Reflex
65 mm širok odsevni trak
Podrobnosti
Plastična zadrga
D obroč v pasu
Ojačitve
Kordura®-raztegljivi žepi za kolena
Opis:
- Hi-vis hlače z raztegljivimi paneli v mednožju, žepi za kolke in kolenske ščitnike iz raztegljivega materiala CORDURA® za optimalno udobje
- Certificirane v skladu z EN ISO 20471, razred 1
- Kolenski žep za ščitnike, primeren za ščitnik za kolena 4027
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W