VDE Kombinirane klešče z izolacijskimi tulci VDE 200 mm

Št. art.: 1550969
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1550969
EAN/GTIN 4010886816073
Številka proizvajalca 1550969

Opis

Opis:

Preizkušeno na enoti
Za najtežjo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za enostavno rezanje
Za okrogle in ravne materiale
Izredno dolgi rezalni robovi
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
Za vse žice, tudi klavirsko žico, 1, 6 mm
Površine ročaja so nazobčane
Vložen sklep
Visoka zmogljivost rezanja z zagotovljenim 35 % manjšim naporom
Noge so izolirane z VDE do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, 2-komponentni zaščitni ročaji
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno, kromirano.

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 39,5 mm
  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 58 mm
  • Skupna višina [mm]: 32 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 205 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 12,4 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
  • Širina konice W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico