Premični stolp SG 0,75 x 1,80 m z nosilci podvozja Višina ploščadi 9,70 m

Št. art.: 154944
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 154944
EAN/GTIN 4031405949515
Številka proizvajalca 154944

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Zahvaljujoč sprednjim ograjam, ki so vsestransko zavarovane, jih je mogoče nastaviti in razstaviti od nivoja do nivoja
  • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
  • Štiri vrtljiva kolesa Ø 200 mm s centrično obremenitvijo, zavorami in vreteni
  • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
  • Sestavljanje in razstavljanje brez orodja zahvaljujoč vtičnim priključkom in pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
  • Majhna teža posameznih delov za enostavno rokovanje
  • Na voljo so različne dolžine ploščadi (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Delovne višine do 12,54 m..
  • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
  • Razred tovora/skupina odrov 3: 2,0 kN/m²

Lastnosti:

  • Delovna višina: 11700 mm
  • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 40 kg
  • Obtežitev odrov, v zaprtih prostorih, bočna struktura: 0 kg
  • Nosilnost: 2 kN/m2
  • Uporaba zunaj, osrednja struktura: Ni dovoljena
  • Zunanja uporaba, stranska konstrukcija: Ni dovoljena
  • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Širina podesta: 2809 mm
  • Višina odra: 10800 mm
  • Dolžina odra: 1905 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 750 mm
  • Višina ploščadi: 9700 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico