Šestkotni ključi L-ključi, dolgi, s šestkotno vdolbino 3/32″.

Št. art.: 1543377
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1543377
EAN/GTIN 4010886815779
Številka proizvajalca 1543377
L-število L60160 4257

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo 61CrSiV5, pocinkano

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna dolžina [mm]: 114,5 mm
  • Dolžina rezila: 114,5 mm
  • Dolžina rezila 2: 20,5 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Površina: pocinkano
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 3/32″
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico