Univerzalni izvlečni stroj s tremi rokami 250 x 200 mm

Št. art.: 1541757
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1541757
    EAN/GTIN 4036976111408
    Številka proizvajalca 1541757

    Opis

    Opis:

    Varen oprijem in centrično vlečenje zaradi enakomerne porazdelitve obremenitve na 3 vlečne kavlje
    Močna, ergonomsko oblikovana prečna glava
    Ključi vroče kovani
    Vlečni kavlji s preizkušenim vijačnim priključkom za torno blokado
    Možnost uporabe kot zunanji in notranji vlečni kavelj s prestavitvijo kavljev
    Nitrokarbonska površina vretena, odporen proti obrabi in koroziji
    Vreteno ostaja gladko tekoče in čisto - ni treba mazati ali mazati z oljem
    Križno glavo je mogoče kombinirati z drugimi oblikami vretena/kljuka in dolžinami iz modularnega sistema izvlečnih strojev GEDORE
    Menljivi kljuki za več globin vpenjanja, ki so na voljo

    Lastnosti:

    • Število ročic: 3
    • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
    • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
    • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
    • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP2
    • Širina po ploskvah [mm: 27 mm
    • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
    • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 250 mm
    • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 100 mm
    • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 400 mm
    • Velikost navoja vretena: G 3/4 x 280
    • Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
    • Sila vlečenja (največja) [t]: 7,5
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo so 3D podatki: brez
    • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
    • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
    • prisotna zavora kavlja: brez
    • Hidravlično vreteno na voljo: brez
    • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
    • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
    • Vključene so vijake: brez
    • Na voljo je razporeditev po skalah: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Naprava proti zdrsu vretena: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico