Izvedba:
Glavni material
65% poliester, 35% bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240g/m²
Podrobnosti
Zahrbtne zanke, ena z D obročkom
Ojačan mednožni šiv
Plastična zadrga
Elastika na pasu
Žepi
Zadnja žepa z mezincem, ojačana
Ojačan žep za ravnilo z nosilcem za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatnim žepom in žepom za telefon
Vhodni žepi
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog
Ojačanje
Zadni žep in žep za ravnilo z ojačitvijo CORDURA®
Zaščitni žep z ojačitvijo
Funkcionalnost
Prednji raztegljivi del, raztegljiva plošča v razkoraku in jarmovnem delu zadaj
Opis:
- Hi-Vis-certificirane kratke hlače razreda 1 z raztegljivimi paneli spredaj, zadaj, v veji in jermenu
- Obdelane s pasom, zaradi katerega je uporabniku zagotovljeno odlično udobje
- CORDURA® ojačan pasni žep, žep na nogi z žepom za mobilni telefon in žep za osebno izkaznico so le nekatere od značilnosti, ki jih prinaša 1541
- Certificirane po EN ISO 20471, razred 1
- Certifikacija kombinacije V
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V