Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Podrobnosti
Pletenina za kladivo na strani
Žep za osebno izkaznico
Pogoji, ena z D-obročkom
Plastična zadrga
Žepi
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z mehom
Žep za telefon
Zadnja žepa z mehom
Žepi za žeblje - lahko se pospravijo v sprednja žepa z mehom
Funkcionalnost
Predgnjena kolena
Reflekse
Reflektivni trakovi okoli nog, 65 mm širok odsevni trak
Odbitek
Zaščiteni zadnji žepi iz materiala CORDURA®
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- S temi piratskimi hlačami dobite prilagodljivo zasnovo brez kompromisov
- 3/4 dolge nogavice vam zagotavljajo hladen občutek
- Dva zadnja žepa z mehom, ojačana s Corduro®
- Certificirano po standardu EN ISO 20471 razreda 2, kar povečuje vidljivost pri delu v zahtevnih okoljih
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X