Keramični zatič 52ZY 40x20-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM jeklo

Št. art.: 15383
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 15383
EAN/GTIN 9003170153836
Številka proizvajalca 15383
L-število L50140 2671
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

PREMIUM keramični brusilni zatiči so pogosto edini način za doseganje visokokakovostnih površinskih rezultatov na težko dostopnih območjih. Zatiči zagotavljajo najvišjo možno življenjsko dobo za posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov. Z optimalno uskladitvijo zmogljivosti odrezka in rezultatov površine, ki jih je treba doseči, lahko najboljše rezultate dosežemo na širokem razponu jeklenih kakovosti.

Lastnosti:

  • Oblika: 52-ZY brusni čep CILINDRIČNI
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 3A 60 P5 V38 88
  • dimenzija (D x D – s x L): 40 x 20–6 x 40 mm
  • Premer: 40 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zagotavlja optimalno koordinacijo vpenjalne zmogljivosti in površinskega rezultata, ki ga je treba doseči
  • Še posebej primeren za težko dostopna mesta
  • Zahvaljujoč keramični vezi s finim korundom Rosa je idealen za nelegirana jekla

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na različnih jeklenih kvalitetah, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov

Priporočilo:

  • Velikost zrn 24 – 46 za grobo mletje
  • Velikost zrn 60 – 90 za fino mletje
  • Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
    • O: Za visoko agresivnost
    • P: Splošno uporabno
  • Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico