Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²
Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Žep za osebne dokumente
Zanka, ena z D-obročkom
Žepi
Žep za ravnilo z dodatnim žepom in nosilcem za nož
Žep za noge z mehom, zavihkom in žepom za pisalo, dodatnim žepom, žepom za telefon in žepom za osebno izkaznico
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z mehom
Zadnja žepa z mehom, ojačana. Eden z zavihkom
Žepi za nohte - z žepi za dleta in držali za orodje, lahko jih pospravite v sprednje žepe z mehom
Funkcionalnost
Predgnjena kolena
Ojačitve
Ojačitve iz materiala CORDURA® na kolenih, ojačitve iz materiala CORDURA® na izpostavljenih delih
Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog, 70 mm širok odsevni trak
Opis:
- Sodobne hlače za obrtnike, ki združujejo Hi-Vis in sodoben dizajn s številnimi funkcionalnimi žepi
- Certificirane po standardu EN ISO 20471, C44, razred 1, C46 in višje, razred 2
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, class 1 C44, class 2C46 ->
- Combination Certification Y C46 ->
- Combination Certification X -> C46