Craftsmen Hlače D108

Št. art.: 153218609400D108
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
Barva grau
Konfekcijska velikost DE 108
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 153218609400D108
EAN/GTIN 7330509045893
Številka proizvajalca 153218609400D108

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Žep na nogi z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatnim žepom, žepom za telefon in žepom za osebne dokumente
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z mezincem
Zadnji žep z mezincem
Dodatni žep za nož na stegnu
Zaščitna žepa - z žepi za dleta in držali za orodje, se lahko pospravijo v sprednja mehasta žepa

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogi s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Odbojne ojačitve
Odbojne ojačitve iz materiala CORDURA® na kolenih

Opis:

  • Izvrstne hlače za polagalce tal z dodatnim žepom za nož, žepom za nogo, ojačanimi žepi za proste žeblje, ki jih je mogoče zaustaviti v sprednjih mehovih žepih
  • Z žepi za zaščito kolen iz materiala CORDURA® boste imeli veliko udobja pri delu, ko veliko delate na kolenih
  • Certificirano po standardu EN14404 skupaj z zaščito za kolena s certifikatom EN14404, art: 4018, 4000, 4008

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico