Voziček s tremi stenami

Št. art.: 1532
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1532
EAN/GTIN 4017976015323
Številka proizvajalca 1532
L-število L90080 496

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani po RAL 5007, podest iz lesene plošče, površina bukov dekor. 2 čelni steni in 1 vzdolžna stena iz žične mreže 50 x 50 x 4 mm, višina sten 500 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina ploščadi (mm): 270
Celotna dolžina (mm): 1180
Celotna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 990
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3