Opis:
Zasnova po DIN ISO 8764, konica po DIN ISO 8764-1 PH
Specialno primerno za delo v zaprtih prostorih
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z odprtino za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelana.
Lastnosti:
- Izhodna velikost Prečna vdolbina PH: 2
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Oblika rezila: Okrogla
- Za vijake velikosti: M3,5 - M5
- Skupna širina [mm]: 36 mm
- Skupna višina [mm]: 30 mm
- Skupna dolžina [mm]: 82 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K
- Dolžina rezila: 25 mm
- Material: Molibden-vanadijevo jeklo
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- protimagnetna zaščita: brez
- Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: brez
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: brez
- Preizkušeno na enoto: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez