Opis:
Zasnova v skladu z DIN ISO 2380-2A, rezalni rob v skladu z DIN ISO 2380-1, oblika B
Specialno primerno za delo v zaprtih prostorih
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z odprtino za obešanje
2-komponentni ročaj T z odprtino za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno, ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
oblikovan spoj ročaja in rezila za optimalen prenos moči
oznaka oblike pogona na koncu ročaja
rezilo iz molibden-vanadijevega jekla, kaljeno in kaljeno
Lastnosti:
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Oblika rezila: Okrogla
- Skupna širina [mm]: 36 mm
- Skupna višina [mm]: 30 mm
- Skupna dolžina [mm]: 80 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K
- Dolžina rezila: 25 mm
- Material: Molibden-vanadijevo jeklo
- Širina rezila [mm]: 6,5 mm
- Debelina rezalnega roba: 1,2 mm
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- protimagnetna zaščita: brez
- Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: brez
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: brez
- Preizkušeno na enoto: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez