Delovne hlače C148

Št. art.: 153112101098C148
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekcijska velikost DE 148
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 153112101098C148
EAN/GTIN 7330509755051
Številka proizvajalca 153112101098C148

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 320 g/m²

Žepi
Zadni žepi z mehi
Žep na nogi, posebej oblikovan za nož za kitanje, žep na nogi z žepom za pisala, žepom za telefon in žepom za osebne dokumente
Žepi za zaščito kolena
Prednji žepi z mehi
Žepi za žeblje - lahko se pospravijo v prednje žepe z mehi

Podrobnosti
Poglobljena zanka za kladivo
Poglobe, ena z D-obročkom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogi s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi

Ojačitve
CORDURA® ojačana kolena, zadnji žepi in polnilni žep

Opis:

  • Barvarske hlače z ustrezno funkcionalnostjo, potrebno za vsakodnevno udobje pri delu
  • Bombažna tkanina ima odlično vpojnost in preprečuje nalaganje barve na kožo
  • Odbojni žepi za kolena, zadnji žepi in žep za čopič iz materiala CORDURA®

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico