Craftsmen Hlače D96

Št. art.: 153018609900D96
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 96
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 153018609900D96
EAN/GTIN 7330509103647
Številka proizvajalca 153018609900D96

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebne dokumente
Zaščitni žepi za kolena
Prednji žepi z mezinci
Žepi za žeblje - z žepi za dleta in držali za orodje, se lahko pospravijo v sprednja mehasta žepa

Podrobnosti
Žep za osebno izkaznico
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogah s trizložnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Odbojne ojačitve
CORDURA® ojačana kolena in zadnji žepi

Opis:

  • Klasične delovne hlače, zasnovane tako, da boste pri delu učinkoviti, s 3-igelnimi šivi na izpostavljenih mestih - zaradi česar so hlače tako trpežne, da lahko za šive zagotovimo doživljenjsko garancijo
  • Kolenska žepa sta ojačana s Corduro®

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico