Craftsmen Hlače C150

Št. art.: 153013708800C150
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
Barva marineblau
Konfekcijska velikost DE 150
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 153013708800C150
EAN/GTIN 7330509044346
Številka proizvajalca 153013708800C150

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 370 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebne dokumente
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z mezinci
Zaščitni žepi - z žepi za dleta in držali za orodje, se lahko pospravijo v sprednja mehasta žepa

Podrobnosti
Žep za osebno izkaznico
Kovinska zadrga
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Odbojne ojačitve
CORDURA® ojačana kolena in zadnji žepi

Opis:

  • Klasične delovne hlače, ki se nenehno razvijajo
  • Hlače so zasnovane tako, da vam omogočajo učinkovito delo, in imajo številne premišljene poteze in pametne rešitve žepov
  • Na izpostavljenih mestih imajo tri igelne šive - zaradi tega so hlače tako trpežne, da lahko za šive zagotovimo doživljenjsko garancijo
  • Kolenska žepa sta dodatno ojačena s CORDURA®

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico