Craftsmen Hlače C56

Št. art.: 153013109900C56
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 56
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 153013109900C56
EAN/GTIN 7330509298992
Številka proizvajalca 153013109900C56

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, platno, 270 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebne dokumente
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi za žeblje - z žepi za dleta in držali za orodje, se lahko pospravijo v sprednja mehasta žepa

Podrobnosti
Žep za osebno izkaznico
Kovinska zadrga
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Odbojne ojačitve
CORDURA® ojačana kolena in zadnji žepi

Opis:

  • Klasične obrtniške hlače, ki se nenehno razvijajo
  • Hlače imajo na kritičnih mestih trije igelni šivi - zaradi tega so hlače tako trpežne, da lahko za šive zagotovimo doživljenjsko garancijo
  • Vendar so žepi za kolena ojačani s CORDURA®

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico