Mikrometrska glava z nerotirajočim vretenom, 0-25 mm, 0,01 mm

Št. art.: 153-203
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 153-203
EAN/GTIN 4946368023175
Številka proizvajalca 153-203
L-število L40010 325

Opis

Opis:

Mikrometrska glava z nerotirajočim se vretenom.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
Lestvica: boben in tulec satenasto kromirana
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.