Vodilna tirnica ∙ par

Št. art.: 152N-07
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 152N-07
EAN/GTIN 4000896003501
Številka proizvajalca 152N-07
L-število L60140 1598
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Vodilne tirnice ∙ kroglični ležaj ∙ par
    za delavniški voziček HAZET Assistent 152 N ∙ 168 N ∙ 169 HD ∙ 171 ∙ 172 leto → 174 leto ∙ zakovičeni nosilec predala z 2000 letvami ∙
    nosilec s prozorno širino: 545 mm
    Complete ∙ na par
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,39 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico