Izvedba:
Glavni material
100 % bombaž, keper, 370 g/m²
Fluorescenčni material iz 85 % poliestra in 15 % bombaža, 100 % bombaž
Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Žep za osebne dokumente
Zanka, ena z D obročkom
Žepi
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z žepom za pisalo, dodatnim žepom in žepom za telefon
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z mehom
Zadnji žepi z mehom
Žepi za žeblje - z žepi za dleta in držali za orodje, lahko se pospravijo v prednje žepe z mehom
Ojačitve
CORDURA® ojačana na izpostavljenih delih
Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog, 70 mm širok odsevni trak
Opis:
- Hi-Vis hlače z ojačitvami CORDURA® na kolenih za dodatno vzdržljivost
- Te hlače imajo ustrezno zaščito in vgrajeno funkcionalnost
- Pravilni žep z dodatnim žepom
- Certificirano po standardu EN ISO 20471, razred 1 zaščitnih oblačil z visoko vidljivostjo
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W