Delovne hlače Craftsman Lightweight C158

Št. art.: 152518459899C158
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
Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 158
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 152518459899C158
EAN/GTIN 7330509378168
Številka proizvajalca 152518459899C158

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, navaden, 166 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Zadnji žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebne dokumente
Zaščitni žepi za kolena
Prednji žepi z mezinci
Žepi za žeblje - z žepi za dleta in držali za orodje, se lahko pospravijo v sprednja mehasta žepa

Podrobnosti
Žep za osebno izkaznico
Kovinska zadrga
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Odbitek
CORDURA® ojačani žepi za žeblje, žep za ravnilo, kolena in zadnji žepi

Opis:

  • Kraftarske hlače iz lahke, udobne in trpežne tkanine
  • Izvrstne za delo v toplem okolju
  • Dobra odpornost na trganje in hitro sušenje
  • Kraftarske hlače 1525 vam zagotavljajo visoko funkcionalnost z različnimi rešitvami žepov in trpežnim materialom, dobro prileganje in odlično udobje

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico