Rezalni kolut za niro cevi za 220020, 222020

Št. art.: 1524038
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalno kolesce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1524038
EAN/GTIN 4017981000215
Številka proizvajalca 1524038
L-število L60160 5466

Opis

Opis:

Rezalni kolut za niro cevi za 220020, 222020

Lastnosti:

  • Ø izvrtine [mm]: 9 mm
  • Širina pesta [mm]: 19 mm
  • Ø kolesa [mm]: 32 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico