Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 5 do 850 N-m / 3,7 do 550 lbf-ft
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ z vtičnico tang za industrijo in trgovino
Razporeditev:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
za nadzorovano desno in levo zategovanje
trdna, barvana cevasta jeklena konstrukcija, s fosfatiranim sprejemnikom vretena (Ø 16 mm ali Ø 22 mm) in kakovostnimi plastičnimi deli. Ø 22 mm) in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovan, priročen ročaj iz črne plastike s pripomočkom za kalibracijo
Dvojna skala N-m in lbf-ft pod okencem z učinkom povečevalnega stekla
Z nijijevo skalo za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale
Sistem za odboj daje jasen otipljiv in zvočni signal sprožilca
Ergonomski sistem za nastavitev navora
Merilo za kalibracijo iz tovarne: 32 mm (Ø 16 mm) oz. 56 mm (Ø 22 mm)
Pravilo je mogoče uporabljati samo z nastavljivimi orodji z enakomernim merilom - sicer lahko pride do zamikov vrednosti
V odvisnosti od nastavka orodja je mogoče delo opravljati spredaj (npr. odprti ključ) ali ob strani (npr. obojestranski nastavek za ključe z ročajem in vtičem).
Lastnosti:
- Razdalja ohišje - sredinski pogon [mm]: 318 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Širina sprejemnika [mm]: 22 mm
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 44 mm
- Skupna višina [mm]: 44 mm
- Skupna dolžina [mm]: 1.198 mm
- Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 318 mm
- Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 880 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 1119,9 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
- Vernier Nm: 1 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Zaklepanje čepov
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- Velikost šiva [metrična]: 56,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska
- industrija
- gradbena in gospodarska vozila
- vojaška
- energetika
- stroji
- komunalne storitve
- servisi
- kmetijstvo
- nafta in plin