Obrtniške piratske hlače, 4-smerno raztegljive, temno mornarsko modre/črne C60

Št. art.: 152116458699C60
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 60
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 152116458699C60
EAN/GTIN 7330509833643
Številka proizvajalca 152116458699C60

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliamid, 8 % elastan, dvojno tkanje, 4-smerno raztegljiv 230 g/m²

Žepi
Kolenski žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisala, dodatnim žepom, žepom za telefon in žepom za osebne dokumente
Zadnji žepi z mezincem, ojačan
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Žepi - z držali za orodje in dodatnim žepom z zadrgo
Zunanji žep za zaščito kolena, raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
Žepi z mehom, žep za pisalo in nož. Pokrov s skritim magnetnim gumbom

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Kovinski gumbi
D obroč v pasu
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom
Široka zanka na hrbtu, Dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Odbojnost
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, CORDURA® ojačani žepi za žeblje, zadnji žepi, žep za ravnilo, žepi na nogah in kolenih

Funkcionalnost
4-smerni raztezek, mrežasti panel zadaj na kolenih

Opis:

  • Piratske hlače iz nekoliko tanjšega 4-smerno raztegljivega materiala, ki zagotavlja največje udobje, za še bolj udoben občutek pa so v pasu nameščene elastike
  • Majo žep za zaščito kolen iz raztegljivega materiala CORDURA® z odprtino na dnu, žepe za žeblje, od katerih ima eden zadrgo, zadnje žepe z mehi, žep za ravnilo in zanko za držalo za kladivo na levi in desni strani

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico