Kovček za orodje

Št. art.: 1520/56
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1520/56
EAN/GTIN 4000896111183
Številka proizvajalca 1520/56
L-število L60150 33

Opis

Opis:

  • ″Slim-Line″ - samo 105 mm visoka
  • Za univerzalne aplikacije, npr. Doma, v hobiju in na vrtu
  • Jasna in varna razporeditev orodja
  • Zaščita pred padcem iz orodja zaradi vpenjalnega učinka v vložkih
  • Skrit prazen prostor za majhne dele
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji dvojni šesterokotni profil vleke, profil reže, profil prečne vdolbine pH, profil Pozidriv PZ, notranji šestkotni profil, Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40
  • Dimenzije / dolžina: 445 mm x 360 mm x 105 mm
  • Neto teža (kg): 6,01 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 56

Obseg dobave:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-21X22
  • 760-2
  • 802-40
  • 802-55
  • 802-65
  • 802-PH1
  • 802-PH2
  • 802-PZ2
  • 839-1
  • 880-8
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-20
  • 880-21
  • 880-22
  • 8816HP
  • 8821-3
  • 8821-6
  • 1803-22
  • 1979N-71
  • 1981
  • 2100-02
  • 2100-025
  • 2100-03
  • 2100-04
  • 2100-05
  • 2100-06
  • 2100-07
  • 2100-08
  • 2115/8KH
  • 2140-50
  • 2154-2
  • 2157
  • 2158

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico