Komplet orodij za sanitarno/ogrevalno opremo

Št. art.: 1520/29
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1520/29
EAN/GTIN 4000896213429
Številka proizvajalca 1520/29
L-število L60140 4868

Opis

Opis:

Uporaba:
Delo na ogrevalnih sistemih, termalnih kopelih, sončnih sistemih itd
  • Kompakten, poseben komplet orodij za področja sanitarij, ogrevanja in klimatizacije
  • Praktična montaža za priročno uporabo neposredno na mestu uporabe
  • Orodja za aktiviranje so namenjena uporabi v ozkih in nižjih delovnih območjih
  • Vsestranske možnosti uporabe zahvaljujoč vtičnicam, nastavkom, adapterjem in vsem običajnim velikostim izvijačev in ključem z odprto zaskočno zaskočko
  • V praktični, nastavljivi škatli za orodje s 2-komponentnim vložkom iz mehke pene
  • Manjkajoče orodje takoj opazijo natančne vdolbine v vložku
  • Varno delo na visokonapetostnih območjih zahvaljujoč zaščitnim izoliranim orodjem (do 1000 v)
  • Pogon: Trdna šesterokotnik 6,3 (1/4 palca), votli kvadrat 6,3 mm (1/4 palca)
  • Izhod: Zunanji profil oprijema z dvojnim šesterokotnikom, zunanji profil vleke s šesterokotnikom, šestkotni votli profil 6,3 (1/4 palcev), profil z režami, profil s prečno vdolbino pH, znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – FAZA 2 ∙ T10 – T40
  • Dimenzije / dolžina: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 29

Obseg dobave:

  • 606-10
  • 606-13
  • 606-17
  • 606-19
  • 810SPC-6.3
  • 810U-70
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-40
  • 839-1
  • 850-7
  • 850-10
  • 850-13
  • 867-2
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2250-1
  • 2304N

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico