Vgrajen kontrolni krč XY, velik boben, 49 mm, 0-25 mm, os X

Št. art.: 152-390
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 152-390
EAN/GTIN 4946368022949
Številka proizvajalca 152-390
L-število L40010 431

Opis

Opis:

Mikrometrska glava za gibanje x/y omogoča enostavno odčitavanje izmerjenih vrednosti in vam ponuja naslednje prednosti: Mikrometrske glave, posebej zasnovane za natančno ravnosmerno progresivno premikanje križnega pomika v oseh X in Y. Konec vretena: Ploske oblike in kaljeni ali sferični s karbidno konico (več kot HRA90), s prirobljeno površino.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Natančnost: 2 µm
Vrednost gradacije: 0,005 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: beli eloksirani aluminij
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico