Mikrometrska glava, robustna, 8 mm vreteno, 0-25 mm, pritrdilna matica, brez ročice

Št. art.: 151-228
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 151-228
EAN/GTIN 4946368386065
Številka proizvajalca 151-228
L-število L40010 7085

Opis

Opis:

Ta mikrometrska glava v srednje standardni izvedbi vam ponuja naslednje prednosti: Premer vretena 8 mm Zelo robustna izvedba z zaskočnico ali brez nje

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: boben in tulec satenasto kromirana
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico