Komplet orodja za hibridna in električna vozila

Št. art.: 150/43
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150/43
EAN/GTIN 4000896173204
Številka proizvajalca 150/43
L-število L60140 3562

Opis

Opis:

  • V primeru na kolesih
Skupni razvoj z enim od vodilnih avtomobilskih proizvajalcev in v sodelovanju z TÜV-SÜDRollkoffer:
  • Štirikratni teleskopski podaljšek od 950 do 1150 mm
  • Nosilnost: Do 40 kg
  • Lahko se vleče ali potiska
  • Gumijasta, nameščena velika kolesa
  • Odporen proti nagibanju zaradi široke medosne razdalje
  • Plovne, robustne ohišja iz X-ABS odporne na lomljenje
  • Dvojni aluminijasti okvir
  • Trpežne plošče za orodje
  • V kompletu je tudi
    • 5 čepa ⌀ 10 mm in vsaka 20 mm
    • 2 opozorilnih znakov „Hybrid“, „hibridno stikalo“
    • 500 m pregradni trak (širina 50 mm)
  • Površina: Zaščitna izolacija
  • IEC 60900:2018
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Profil z režami, prečni profil pH, notranji TORX® profil
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Dimenzije / dolžina: 460 mm x 190 mm x 310 mm
  • Zaščitna izolacija do 1000 V.
  • Neto teža (kg): 11 kg
  • Število orodij: 43

Obseg dobave:

  • 759N-2VDE
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 810VDE-T20
  • 810VDE-T25
  • 810VDE-T30
  • 8808LG-8KV
  • 8808LG-10KV
  • 8808LG-12KV
  • 880KV-6
  • 880KV-7
  • 880KV-8
  • 880KV-9
  • 880KV-10
  • 880KV-11
  • 880KV-12
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-18
  • 880KV-19
  • 880KV-20
  • 880KV-22
  • 8816KV
  • 8821KV-3
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico