{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150855 20 | |
EAN/GTIN | 4045197087379 | |
Številka proizvajalca | 150855 20 |