{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 6,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,6 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150845 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197364739 | |
Številka proizvajalca | 150845 6,3 |