{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 16 mm | |
Prevleka | TiN | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150840 16 | |
EAN/GTIN | 4045197087300 | |
Številka proizvajalca | 150840 16 |