{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150817 8 | |
EAN/GTIN | 4045197889263 | |
Številka proizvajalca | 150817 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo, s 3 vpenjalnimi ploskvami 60° 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
35,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
35,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
34,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Celotna dolžina L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |