20 mm (3/4″) Kotni spoj L.132 mm

Št. art.: 15060000
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
Vrsta izdelka Kardanski zglob

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 15060000
EAN/GTIN 4018754013401
Številka proizvajalca 15060000
L-število L60010 373

Opis

Opis:

  • Z varnostno ključavnico QuickRelease
  • Za uporabo z ročajem št. 558

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 40 mm
  • Dolžina [mm): 132 mm
  • Teža: 795 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico