Vlakneni disk 125x22 mm A-B02 V A16 BASIC jeklo/NE-kovina/les

Št. art.: 150468
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150468
EAN/GTIN 9003171504682
Številka proizvajalca 150468

Opis

Opis:

Glede na velikost zrnja se plošče iz vlaken Basic uporabljajo za različna površinska dela – od brušenje do fine obdelave. Priložena hladilno sredstvo zagotavlja hladen rez v iskanju zanesljivega orodja za univerzalni uporaba na jeklo, aluminij in les, so odlična izbira za vse obrtnike.

Lastnosti:

  • Oblika: Plošča IZ VLAKEN
  • Ustreznost materiala: Jeklo, neželezne kovine, les
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: A-B02 V A16
  • dimenzija (D x v / NAPRAVA): 125 x 22 / 4 mm
  • Premer: 125 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Velikost zrnja: 16
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Aluminijev oksid za dolgo življenjsko dobo in visoko agresivnost
  • Dodatni hladilno sredstvo v vezavi za hladnejši rez in daljšo življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za Universal uporaba na jeklu, barvnih kovinah in lesu

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 24/36/40/60 za maksimalno odstranitev
  • Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo

Posebnosti:
  • Primerno za jeklo, aluminij in les
  • Dobra odstranitev zalog
  • Dolga življenjska doba zahvaljujoč hladilni plasti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico