Stožčasto grezilo 75°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 8mm

Št. art.: 150425 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 75
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 75 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard Tovarniški standard
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150425 8
EAN/GTIN 4045197959515
Številka proizvajalca 150425 8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prostori za odrezke so izbrušeni iz celega. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom. Na ta način je rez pri globljem grezenju enakomeren in ne prihaja do poskakovanja orodja, kot pri posnemanju robov ali grezenju.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stožčasto grezilo 75°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ D<sub>c</sub>: 8mm

Stožčasto grezilo 75°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 8mm

po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zunanji ⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni
Celotna dolžina L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
Rezalni material HSS HSS E HSS VHM
⌀ držala Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico