Stožčasto grezilo 75° 25 mm

Št. art.: 150425 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 75
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 25 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Kot konice stožčastega grezila 75 stopinj
    Rezalni material HSS
    Število rezil Z 3
    Standard Tovarniški standard
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,8 mm
    Celotna dolžina L 71 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,2 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150425 25
    EAN/GTIN 4045197959546
    Številka proizvajalca 150425 25

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    33
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    28
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    27
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Prostori za odrezke so izbrušeni iz celega. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom. Na ta način je rez pri globljem grezenju enakomeren in ne prihaja do poskakovanja orodja, kot pri posnemanju robov ali grezenju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico