{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 37 mm | |
Prevleka | TiN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,8 mm | |
Celotna dolžina L | 118 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M20 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 4,8 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150396 37 | |
EAN/GTIN | 4045197087034 | |
Številka proizvajalca | 150396 37 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo 90° 37 mm
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
110,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |