{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Prevleka | TiN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 106 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M12 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,8 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150396 25 | |
EAN/GTIN | 4045197087010 | |
Številka proizvajalca | 150396 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo 90° 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
86,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
41,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M12 | M12 | M12 |
Celotna dolžina L | 106 | 106 | 106 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |