Precizno stožčasto grezilo VHM, z neenakomerno delitvijo 90° 6,3 mm

Št. art.: 150388 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: VHM
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 6,3 mm
    Prevleka TiAlN
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material VHM
    Delitev rezil grezila neenakomeren
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 335 C
    Držalo Cilindrično držalo s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 1,5 mm
    Celotna dolžina L 45 mm
    ⌀ držala Ds 5 mm
    za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M3
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150388 6,3
    EAN/GTIN 4045197743756
    Številka proizvajalca 150388 6,3

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    80
    Al (kratki odrezki)
    N
    80
    Al > 10% Si
    N
    60
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    60
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 55 HRC
    H
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    25
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    35
    CuZn
    N
    70
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novo razvita, specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo.
    Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

    Prednosti:

    Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate pri optimalni življenjski dobi orodja.

    Uporaba:

    Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°.
    Primerna za skoraj vse vrste materiala. Prednosti v primerjavi z grezili iz HSS zlasti na področju zelo trdih jekel in nekajkrat daljše življenjska dobe. Toleranca držala h6 − primerna za vpenjanje v hidravlično-raztezne in nakrčevalne vpenjalne glave.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico