Stožčasto grezilo VHM 90° 10,4 mm

Št. art.: 150384 10,4
Popust
243,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: VHM
  • Število rezil Z: 4
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 10,4 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material VHM
    Število rezil Z 4
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 4 mm
    Celotna dolžina L 46 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    Podajanje f v GJS ADI > 800 N/mm2 0,05 mm/v
    Toleranca držala h9
    Barvni prstan bela
    Osnovna izvrtina ⌀ 4 mm
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150384 10,4
    EAN/GTIN 4045197086563
    Številka proizvajalca 150384 10,4

    Tabela aplikacije

    GG
    K
    40
    GGG
    K
    8
    mokro maks.
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Zelo čvrsta konstrukcija, z več rezili, specialna geometrija za največjo obremenljivost. Za grezenje in posnetje roba brez drdranja orodja. Za materiale, ki se težko obdelujejo. Glava iz karbidne trdine je prilotana na držalo.
    Izjemno primerni za bainitno lito železo (ADI).

    Opomba:

    Pri uporabi obvezno upoštevajte pogoje stabilnosti!

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico