Garnitura stožčastih grezil art. 150378 v kaseti 90° 7

Št. art.: 150381 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS E
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število grezil 7
    Prevleka neprevlečeni
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 335 C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    Barvni prstan modra
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150381 7
    EAN/GTIN 4045197086440
    Številka proizvajalca 150381 7

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    33
    Al > 10% Si
    N
    25
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    28
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    8
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    mokro min.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Garniture stožčastih grezil v kaseti.
    Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.
    Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
    Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
    Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

    Vsebina:

    po 1 precizno stožčasto grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

    Opomba:

    Dobava v kaseti št. 150370 vel. 6.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico