{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 6,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150377 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197867575 | |
Številka proizvajalca | 150377 6,3 |